Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenderhaken 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenderhaken 35mm
Fenderhaken 35mm
Artikel-Nr.:
     1393-3022
Hersteller:
     effix
Herst.-Nr.:
     3022
EAN/GTIN:
     4250742830229
Fenderhaken 35mm
Weitere Informationen:
ABMESSUNG X (MM):
8
ABMESSUNG Y (MM):
5
BEMERKUNG:
ANSCHRAUBBAR, MIT METALLFEDER
MATERIAL:
MESSING
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.