Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wirbel-Schnapphaken 85mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wirbel-Schnapphaken 85mm
Wirbel-Schnapphaken 85mm
Artikel-Nr.:
     1393-3037
Hersteller:
     effix
Herst.-Nr.:
     3037
EAN/GTIN:
     4250742830373
Wirbel-Schnapphaken 85mm
Weitere Informationen:
ABMESSUNG X (MM):
10
ABMESSUNG Y (MM):
20
BESCHICHTUNG:
MESSING
MATERIAL:
STAHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.