Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Bolzen M8, rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Bolzen M8, rostfrei
U-Bolzen M8, rostfrei
Artikel-Nr.:
     1393-3093
Hersteller:
     effix
Herst.-Nr.:
     3093
EAN/GTIN:
     4250742830939
Suchbegriffe:
Bügelschraube
Rundbügelschraube
Rundstahlbügel
U-Bügelschraube
U-Bolzen M8, rostfrei
Weitere Informationen:
ABMESSUNG X (MM):
35
ABMESSUNG Y (MM):
50
BEMERKUNG:
MIT MUTTERN UND 2 GEGENPLATTEN
MATERIAL:
V4A STAHL - ROSTFREI
Weitere Suchbegriffe: bügelschraube m8, rundstahlbügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.