Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Ladungssicherung
>
Kausche
>
Artikel
Seilkausche 6mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1393-3172
Hersteller:
effix
Herst.-Nr.:
3172
EAN/GTIN:
4250742831721
Suchbegriffe:
Drahtseilkausche
Kausche
Seilkausche
effix kausche
Seilkausche 6mm
Weitere Informationen:
ABMESSUNG X (MM):
6
ABMESSUNG Y (MM):
16
BESCHICHTUNG:
ZINK
MATERIAL:
STAHL
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 1393
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
kausche
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,091*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1568*
€ 0,1866
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1415*
€ 0,1684
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1336*
€ 0,159
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1231*
€ 0,1465
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1187*
€ 0,1413
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,091*
€ 0,108
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen