Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmutter M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringmutter M12
Ringmutter M12
Artikel-Nr.:
     1393-3173
Hersteller:
     effix
Herst.-Nr.:
     3173
EAN/GTIN:
     4250742831738
Suchbegriffe:
Ringmutter (ohne Norm)
ringmutter (ohne norm)
Ringmutter M12
Weitere Informationen:
ABMESSUNG X (MM):
30
ABMESSUNG Y (MM):
12
BELASTBARKEIT MAX. (DAUER-) (KG (X)):
340
BEMERKUNG:
M12-GEWINDE
BESCHICHTUNG:
ZINK
MATERIAL:
STAHL C15E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.