Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FW-Karabinerhaken 7x70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FW-Karabinerhaken 7x70mm
FW-Karabinerhaken 7x70mm
Artikel-Nr.:
     1393-3476
Hersteller:
     effix
Herst.-Nr.:
     3476
EAN/GTIN:
     4250742834760
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
FW-Karabinerhaken 7x70mm
Weitere Informationen:
ABMESSUNG X (MM):
8
ABMESSUNG Y (MM):
10
BELASTBARKEIT MAX. (DAUER-) (KG (X)):
180
BEMERKUNG:
FORM C
BESCHICHTUNG:
ZINK
MATERIAL:
STAHL
Weitere Suchbegriffe: karabiner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.