Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilkausche 5mm, 2 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilkausche 5mm, 2 St.
Seilkausche 5mm, 2 St.
Artikel-Nr.:
     1393-4681
Hersteller:
     effix
Herst.-Nr.:
     4681
EAN/GTIN:
     4250742846817
Suchbegriffe:
Drahtseilkausche
Kausche
Seilkausche
kausche
Seilkausche 5mm, 2 St.
Weitere Informationen:
ABMESSUNG X (MM):
5
ABMESSUNG Y (MM):
13
BESCHICHTUNG:
ZINK
MATERIAL:
STAHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.