Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manschettenhaken 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manschettenhaken 100mm
Manschettenhaken 100mm
Artikel-Nr.:
     1393-5218
Hersteller:
     effix
Herst.-Nr.:
     5218
EAN/GTIN:
     4250742852184
Suchbegriffe:
Manschettenhaken
manschettenhaken
Manschettenhaken 100mm
Weitere Informationen:
ABMESSUNG X (MM):
100
ABMESSUNG Y (MM):
11
BEMERKUNG:
MIT KARABINERHAKEN
BESCHICHTUNG:
ZINK
MATERIAL:
STAHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.