Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel gerade, 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schäkel gerade, 16mm
Schäkel gerade, 16mm
Artikel-Nr.:
     1393-6975
Hersteller:
     effix
Herst.-Nr.:
     6975
EAN/GTIN:
     4250742869755
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel
Schäkel gerade, 16mm
Weitere Informationen:
ABMESSUNG X (MM):
32
BELASTBARKEIT MAX. (DAUER-) (KG (X)):
800
BEMERKUNG:
HANDELSÜBLICHE FORM
BESCHICHTUNG:
ZINK
MATERIAL:
STAHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.