Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmutter M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringmutter M8
Ringmutter M8
Artikel-Nr.:
     1393-7039
Hersteller:
     effix
Herst.-Nr.:
     7039
EAN/GTIN:
     4250742870393
Suchbegriffe:
Ringmutter (ohne Norm)
ringmutter (ohne norm)m8
ringmutter (ohne norm)
Ringmutter M8
Weitere Informationen:
ABMESSUNG X (MM):
20
ABMESSUNG Y (MM):
8
BELASTBARKEIT MAX. (DAUER-) (KG (X)):
140
BEMERKUNG:
M8-GEWINDE
BESCHICHTUNG:
ZINK
MATERIAL:
STAHL C15E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.