Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraube M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringschraube M6
Ringschraube M6
Artikel-Nr.:
     1393-7064
Hersteller:
     effix
Herst.-Nr.:
     7064
EAN/GTIN:
     4250742870645
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Ringschraube M6
Weitere Informationen:
ABMESSUNG X (MM):
20
ABMESSUNG Y (MM):
8
BELASTBARKEIT MAX. (DAUER-) (KG (X)):
90
BEMERKUNG:
M6-GEWINDE
BESCHICHTUNG:
ZINK
MATERIAL:
STAHL C15E
Weitere Suchbegriffe: ringschraube m6, ringschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.