Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraube M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringschraube M8
Ringschraube M8
Artikel-Nr.:
     1393-7070
Hersteller:
     effix
Herst.-Nr.:
     7070
EAN/GTIN:
     4250742870706
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Ringschraube M8
Weitere Informationen:
ABMESSUNG X (MM):
20
ABMESSUNG Y (MM):
8
BELASTBARKEIT MAX. (DAUER-) (KG (X)):
140
BEMERKUNG:
M8-GEWINDE
BESCHICHTUNG:
ZINK
MATERIAL:
STAHL C15E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.