Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Seilrolle 40mm, PA, 2 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilrolle 40mm, PA, 2 St.
Seilrolle 40mm, PA, 2 St.
Artikel-Nr.:
     1393-7854
Hersteller:
     effix
Herst.-Nr.:
     7854
EAN/GTIN:
     4250742878542
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
seilrolle effix
seilrolle
Seilrolle 40mm, PA, 2 St.
Weitere Informationen:
ABMESSUNG X (MM):
8
ABMESSUNG Y (MM):
6
MATERIAL:
POLYAMID
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.