Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Super-Mini-Block 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Super-Mini-Block 10mm
Super-Mini-Block 10mm
Artikel-Nr.:
     1393-8810
Hersteller:
     effix
Herst.-Nr.:
     8810
EAN/GTIN:
     4250742888107
Suchbegriffe:
Umlenkrolle
effix umlenkrolle
umlenkrolle
Super-Mini-Block 10mm
Weitere Informationen:
ABMESSUNG X (MM):
10
ABMESSUNG Y (MM):
4
BEMERKUNG:
SEILROLLE AUS KUNSTSTOFF, FÜR FASERSEILE
MATERIAL:
EDELSTAHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.