Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXCELTA 5A-SA-SE PRECISION TWEEZER, 4.5IN, Tweezer Type:P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1002328
Hersteller:
     Excelta
Herst.-Nr.:
     5A-SA-SE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Präzisionspinzette
präzisionspinzette spitz
Produktpalette: -
  • Ausführung der Spitzen: Style 5A
  • Pinzettentyp: Precision
  • Gesamtlänge: 4.5 Zoll
  • Pinzettenspitze: Straight, Pointed
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Pinzettenspitzenmaterial: Stainless Steel Tip
  • Pinzettenmaterial: Stainless Steel Body
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: präzisions pinzette, Handwerkzeuge, Pinzetten, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, EXCELTA, 5A-SA-SE, 1002328, 100-2328
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,77*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,38*
    € 9,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8,35*
    € 9,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,22*
    € 9,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,92*
    € 9,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,35*
    € 8,75
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,77*
    € 6,87
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.