Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUPERIOR ELECTRIC RS50GR. Test Spring Probe, Current Rating:50A, B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1018693
Hersteller:
     Superior Electric
Herst.-Nr.:
     RS50GR.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätesteckverbinder
Sonstige
Steckverbinder
SUPERIOR ELECTRIC
Nennspannung: 250 VAC
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Kontaktanschluss: Wire Wrap
  • Ausführung: Receptacle
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Nennstrom: 50 A
  • Produktpalette: RS50 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: RS50GR., 1018693, 101-8693
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 84,08*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 108,05*
    € 128,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 107,48*
    € 127,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 103,95*
    € 123,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 98,77*
    € 117,54
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 84,08*
    € 100,06
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Superior Electric
    RS50GB.
    ab € 84,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.