Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CITIZEN FINEDEVICE HCM4911059200ABJT CRYSTAL, 11.0592MHZ, 18PF, HC-49US, Freq


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1079058
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     HCM4911059200ABJT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Quarzgehäuse: SMD, 11.4mm x 4.65mm
  • Belastungskapazität: 18 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 30 ppm
  • Nennfrequenz: 11.0592 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 50 ppm
  • Produktpalette: HCM49 Series
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, CITIZEN FINEDEVICE, HCM4911059200ABJT, 1079058, 107-9058
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,395*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,465*
    € 0,55335
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,435*
    € 0,51765
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,425*
    € 0,50575
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,395*
    € 0,47005
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.