Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC RR2KP-UAC120V RELAY, DPDT, 120VAC, 30VDC, 10A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1087484
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     RR2KP-UAC120V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
ly relais
Spulentyp: Latching Dual Coil
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Spulenspannung: 120 VAC
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktspannung V DC: 30 VDC
  • Relaismontage: Socket
  • Kontaktspannung V AC: 120 VAC
  • Kontaktmaterial: Silver
  • Spulenwiderstand: 2.2 kohm
  • Produktpalette: RR2KP Series
  • Kontaktstrom: 10 A
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, IDEC, RR2KP-UAC120V, 1087484, 108-7484
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 54,94*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 89,75*
    € 106,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 88,33*
    € 105,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 83,86*
    € 99,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 76,83*
    € 91,43
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 72,55*
    € 86,33
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 68,30*
    € 81,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 64,03*
    € 76,20
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 54,94*
    € 65,38
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idec
    SR3P-05
    ab € 8,35*
    Zubehör
    Idec
    SR3P-05C
    ab € 9,72*
    Zubehör
    Idec
    SR3P-06
    ab € 8,66*
    Zubehör
    Idec
    SR3P-51
    ab € 1,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.