Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC RR3PA-ULDC24V RELAY, 3PDT, 120VAC, 30VDC, 10A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1087514
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     RR3PA-ULDC24V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 24v
leistungsrelais
Relaismontage: Socket
  • Kontaktspannung V DC: 30 VDC
  • Kontaktmaterial: Silver
  • Kontaktkonfiguration: 3PDT
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Kontaktstrom: 10 A
  • Spulentyp: Non Latching
  • Kontaktspannung V AC: 120 VAC
  • Spulenwiderstand: 400 ohm
  • Produktpalette: RR Series
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, IDEC, RR3PA-ULDC24V, 1087514, 108-7514
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 23,21*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,09*
    € 48,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,16*
    € 45,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,57*
    € 42,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,16*
    € 40,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,81*
    € 39,04
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 31,09*
    € 37,00
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 29,35*
    € 34,93
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 27,64*
    € 32,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,21*
    € 27,62
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idec
    SR3P-05
    ab € 8,34*
    Zubehör
    Idec
    SR3P-05C
    ab € 9,83*
    Zubehör
    Idec
    SR3P-06
    ab € 8,64*
    Zubehör
    Idec
    SR3P-51
    ab € 1,92*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.