Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 51017543 PWR ENTRY CONN, 20 A, 120 V, DIN, OUTLET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1089619
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     51017543
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzsteckverbinder
Standard-Netzstecker
Steckdosenleisten
Steckverbinder
Produktpalette: CPO Series
  • Steckverbinderfarbe: -
  • IP-Schutzart: -
  • Nennstrom: 15 A
  • Pinbelegung: -
  • Steckverbindermontage: DIN Rail Mount
  • Steckverbinder-Ausführung: Outlet
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Nennspannung V AC: 120 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: WAGO, 51017543, 1089619, 108-9619
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 56,34*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 92,48*
    € 110,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 91,75*
    € 109,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 88,84*
    € 105,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 84,48*
    € 100,53
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 80,00*
    € 95,20
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 75,16*
    € 89,44
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 70,71*
    € 84,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 56,34*
    € 67,04
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.