Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND RFVS1918BK1 VENTED FIXED SHELF, 1.74IN, STEEL, Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1092116
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     RFVS1918BK1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Geräteböden
Racks
Schränke
Außentiefe - imperial: 18 Zoll
  • Außentiefe - metrisch: 457 mm
  • Rackhöhe: -
  • Produktpalette: RF Series
  • Außenbreite - metrisch: 451 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Zur Verwendung mit: 19 Zoll Racks
  • Außenbreite - Zoll: 17.75 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HAMMOND, RFVS1918BK1, 1092116, 109-2116
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 61,14*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 95,13*
    € 113,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 92,98*
    € 110,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 86,00*
    € 102,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 73,40*
    € 87,35
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 72,19*
    € 85,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 70,96*
    € 84,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 69,73*
    € 82,98
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 61,14*
    € 72,76
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.