Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC NC2EBD-JP-DC12V RELAY, DPDT, 250VAC, 30VDC, 3A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1101885
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     NC2EBD-JP-DC12V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 12v
ly relais
Kontaktspannung V DC: 30 VDC
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Relaismontage: Through Hole
  • Relaisanschlüsse: Solder
  • Spulenwiderstand: 400 ohm
  • Spulentyp: Non Latching
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • Kontaktstrom: 3 A
  • Kontaktmaterial: Silver Nickel
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: NC Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: leistungsrelais panasonic, Relais, Schalter, Schütze, Taster, PANASONIC, NC2EBD-JP-DC12V, 1101885, 110-1885
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,10*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,90*
    € 29,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,69*
    € 29,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,02*
    € 27,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,40*
    € 25,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,24*
    € 25,28
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,12*
    € 20,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,63*
    € 19,79
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,15*
    € 19,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,10*
    € 15,59
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.