Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Metallfilmwiderstand
>
Artikel
MULTICOMP PRO MCMF0W8FF1001A20 METAL FILM RESISTOR, 1KOHM, 125mW, 1%, R
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-1127016
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
MCMF0W8FF1001A20
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
metallfilmwiderstand 0,125w
drahtwiderstand
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Widerstandstechnologie:
Metal Film
Betriebstemperatur, max.:
155 °C
Widerstandstoleranz:
± 1%
Produktbreite:
-
Produktdurchmesser:
1.85 mm
Produktpalette:
MCMF0W4 Series
Temperaturkoeffizient:
± 50ppm/°C
Qualifikation:
-
Widerstand:
1 kohm
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Nennspannung:
250 V
Bauform/Gehäuse des Widerstands:
Axial Leaded
Widerstandstyp:
Precision
Nennleistung:
125 mW
Produktlänge:
6.8 mm
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
Widerstände für Durchsteckmontage
Weitere Suchbegriffe:
Bauelemente
,
Durchsteckmontage
,
Festwiderstände
,
Passive
,
Widerstände
,
MULTICOMP PRO
,
MCMF0W8FF1001A20
,
1127016
,
112-7016
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0187*
Preis gilt ab 2.500.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,0187* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,1074*
€ 0,12781
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,0717*
€ 0,08532
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,0595*
€ 0,07081
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,0308*
€ 0,03665
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,0271*
€ 0,03225
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,0187*
€ 0,02225
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay RN60 Metallschicht Widerstand 1kΩ ±1% / 0.25W
Vishay
RN60C1001FB14
ab € 0,25*
Ähnlich
VISHAY RNC55H1001FSB14 METAL FILM RESISTOR, 1KOHM, 125mW, 0.1%,
Vishay
RNC55H1001FSB14
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen