Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Metallfilmwiderstand
>
Artikel
MULTICOMP PRO MCMF0W8FF1502A20 METAL FILM RESISTOR, 15KOHM, 125mW, 1%,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-1127034
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
MCMF0W8FF1502A20
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
drahtwiderstand
Qualifikation:
-
Widerstandstechnologie:
Metal Film
Produktdurchmesser:
1.85 mm
Nennspannung:
200 V
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Widerstandstyp:
Precision
Produktlänge:
6.8 mm
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Temperaturkoeffizient:
± 50ppm/°C
Nennleistung:
125 mW
Bauform/Gehäuse des Widerstands:
Axial Leaded
Betriebstemperatur, max.:
155 °C
Widerstandstoleranz:
± 1%
Produktbreite:
-
Produktpalette:
MCMF Series
Widerstand:
15 kohm
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
Widerstände für Durchsteckmontage
Weitere Suchbegriffe:
Bauelemente
,
Durchsteckmontage
,
Festwiderstände
,
Passive
,
Widerstände
,
MULTICOMP PRO
,
MCMF0W8FF1502A20
,
1127034
,
112-7034
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0186*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1073*
€ 0,12769
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0717*
€ 0,08532
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0595*
€ 0,07081
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0309*
€ 0,03677
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0267*
€ 0,03177
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0186*
€ 0,02213
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VISHAY RN55C1502FB14 METAL FILM RESISTOR, 15KOHM, 125mW, 1%,
Vishay
RN55C1502FB14
ab € 0,198*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen