Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCCFR0W8J0470A20 CARBON FILM RESISTOR, 47 OHM, 125mW, 5%,


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1128110
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCCFR0W8J0470A20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
drahtwiderstand
Nennleistung: 125 mW
  • Temperaturkoeffizient: -450ppm/°C
  • Produktlänge: 3.5 mm
  • Nennspannung: 200 V
  • Produktbreite: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Widerstandstyp: General Purpose
  • Qualifikation: -
  • Widerstandstechnologie: Carbon Film
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 47 ohm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktpalette: MCCFR0W8J Series
  • Produktdurchmesser: 1.85 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, MULTICOMP PRO, MCCFR0W8J0470A20, 1128110, 112-8110
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0105*
      
    Preis gilt ab 6.000.000 Pakete
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,0105* pro Stück)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Pakete
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Pakete
    € 0,0149*
    € 0,01773
    pro Paket
    ab 4000 Pakete
    € 0,0148*
    € 0,01761
    pro Paket
    ab 10000 Pakete
    € 0,0136*
    € 0,01618
    pro Paket
    ab 20000 Pakete
    € 0,0131*
    € 0,01559
    pro Paket
    ab 40000 Pakete
    € 0,013*
    € 0,01547
    pro Paket
    ab 6000000 Pakete
    € 0,0105*
    € 0,0125
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.