Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCMF0W4FF1212A50 METAL FILM RESISTOR, 12.1KOHM, 250mW, 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1128181
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCMF0W4FF1212A50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
drahtwiderstand
Produktbreite: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Produktlänge: 3.5 mm
  • Nennleistung: 250 mW
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Nennspannung: 250 V
  • Widerstandstechnologie: Metal Film
  • Widerstand: 12.1 kohm
  • Qualifikation: -
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Produktpalette: MCMF Series
  • Widerstandstyp: Precision
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • Produktdurchmesser: 2.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, MULTICOMP PRO, MCMF0W4FF1212A50, 1128181, 112-8181
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0193*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,1201*
    € 0,14292
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0799*
    € 0,09508
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0667*
    € 0,07937
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0341*
    € 0,04058
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,03*
    € 0,0357
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0259*
    € 0,03082
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0193*
    € 0,02297
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.