Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCMF0W8FF2001A20 METAL FILM RESISTOR, 2KOHM, 125mW, 1%, R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1129185
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCMF0W8FF2001A20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
drahtwiderstand
Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktpalette: MCMF Series
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Produktlänge: 6.8 mm
  • Qualifikation: -
  • Produktdurchmesser: 1.85 mm
  • Nennleistung: 125 mW
  • Widerstandstyp: Precision
  • Produktbreite: -
  • Widerstand: 2 kohm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstandstechnologie: Metal Film
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, MULTICOMP PRO, MCMF0W8FF2001A20, 1129185, 112-9185
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0187*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,1079*
    € 0,1284
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,072*
    € 0,08568
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,06*
    € 0,0714
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,031*
    € 0,03689
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0269*
    € 0,03201
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0187*
    € 0,02225
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    RN55D2001FB14
    ab € 0,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.