Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC19683 AXIAL FAN, 120MM X 120MM X 38MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139N-1133209
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC19683
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 260 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 50 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 3.32 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 117 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 3150 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • AC-Nennspannung: 115V
  • Nennleistung: 20 W
  • Stromanschluss: Klemmen
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 119 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axial gebläse, AC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, MULTICOMP, MC19683, 1133209, 113-3209
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 21,53*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,55*
    € 37,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,59*
    € 36,40
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 29,07*
    € 34,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,77*
    € 33,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,02*
    € 32,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,14*
    € 31,11
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,53*
    € 25,62
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC32647
    ab € 2,59*
    Zubehör
    Multicomp
    MC32669
    ab € 1,64*
    Zubehör
    Multicomp
    MC32803
    ab € 1,74*
    Zubehör
    Qualtek Electronics
    08129
    ab € 0,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.