Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: OPB821Z OPTICAL SENSOR (SWITCH) TRANSMISSIVE / S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1139951
Hersteller:
     TT Electronics
Herst.-Nr.:
     OPB821Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweglichtschranken
Lichtschranken
Sensoren
Wandler
Sperrspannung, Vr: 2 V
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Sensorausgang: Phototransistor
  • Sensormontage: Panel / Chassis
  • Schlitzbreite: 1.02 mm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Durchlassstrom If: 50 mA
  • Durchlassspannung: 1.7 V
  • Sender/Empfänger-Abstand: 2.03 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,67*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,49*
    € 11,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,24*
    € 11,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,36*
    € 9,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,05*
    € 9,58
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,94*
    € 9,45
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,79*
    € 9,27
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,66*
    € 9,12
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 7,09*
    € 8,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,67*
    € 6,75
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.