Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 02151.25HXP CARTRIDGE FUSE, TIME DELAY, 1.25A, 250V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1149661
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     02151.25HXP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Produktpalette: 215 Series
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Sicherungsgröße, imperial: 0.2 Zoll x 0.79 Zoll
  • Schaltvermögen AC-Strom: 1.5 kA
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 20mm
  • Auslöseverhalten: Time Delay
  • Sicherungsstrom: 1.25 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, Feinsicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 02151.25HXP, 1149661, 114-9661
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 6,90*
    ab € 0,26*
    € 0,37*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,107*
    € 0,509*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,773*
    € 3,13*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,13*
    € 3,7247
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,83*
    € 3,3677
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,25*
    € 2,6775
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,176*
    € 1,39944
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,018*
    € 1,21142
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,957*
    € 1,13883
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,893*
    € 1,06267
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,773*
    € 0,91987
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Littelfuse
    H3455LS1H
    ab € 2,81*
    Zubehör
    Littelfuse
    05200004Z
    ab € 0,754*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.