Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0312.100HXP CARTRIDGE FUSE, FAST ACTING, 0.1A, 250V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1149664
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0312.100HXP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Produktpalette: 312 Series
  • Schaltvermögen AC-Strom: 35 A
  • Sicherungsstrom: 100 mA
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Sicherungsgröße, imperial: 1/4 Zoll x 1-1/4 Zoll
  • Sicherungsgröße, metrisch: 6.3mm x 32mm
  • Auslöseverhalten: Fast Acting
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, Feinsicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 0312.100HXP, 1149664, 114-9664
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 1,36*
    € 1,78*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,95*
    € 2,37*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 1,09*
    € 4,30*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,30*
    € 5,117
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,81*
    € 4,5339
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,44*
    € 4,0936
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,11*
    € 3,7009
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,11*
    € 2,5109
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,02*
    € 2,4038
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,30*
    € 1,547
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,09*
    € 1,2971
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Littelfuse
    03420004H
    ab € 2,22*
    Zubehör
    Littelfuse
    03420012H
    ab € 2,12*
    Zubehör
    Littelfuse
    03540001ZXGY
    ab € 0,68*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.