Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0312.600HXP CARTRIDGE FUSE, FAST ACTING, 0.6A, 250V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1149675
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0312.600HXP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Produktpalette: 312 Series
  • Auslöseverhalten: Fast Acting
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Schaltvermögen AC-Strom: 35 A
  • Sicherungsgröße, metrisch: 6.3mm x 32mm
  • Sicherungsstrom: 600 mA
  • Sicherungsgröße, imperial: 1/4 Zoll x 1-1/4 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, Feinsicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 0312.600HXP, 1149675, 114-9675
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 0,74*
    € 1,00*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,347*
    € 1,396*
    5
    € 6,90*
    ab € 0,329*
    € 1,529*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,396*
    € 1,66124
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,309*
    € 1,55771
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,178*
    € 1,40182
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,797*
    € 0,94843
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,675*
    € 0,80325
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,526*
    € 0,62594
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,417*
    € 0,49623
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,347*
    € 0,41293
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Littelfuse
    03420004H
    ab € 2,23*
    Zubehör
    Littelfuse
    03420012H
    ab € 2,13*
    Zubehör
    Littelfuse
    03540001ZXGY
    ab € 0,68*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.