Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP 8459-0674 BATTERY STRAP, 9V, WIRE LEAD, Battery Si


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1153018
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     8459-0674
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-
Akkus
Batteriehalter
Batterien
Anzahl der Akkus: 1
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Passende Batterie-/Akkugröße: PP3 (9V)
  • Produktpalette: -
  • Batteriehaltermontage: Strap
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Ladegeräte, MULTICOMP, 8459-0674, 1153018, 115-3018
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,359*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,946*
    € 1,12574
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,796*
    € 0,94724
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,668*
    € 0,79492
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,603*
    € 0,71757
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,497*
    € 0,59143
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,439*
    € 0,52241
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,359*
    € 0,42721
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    8459-0673
    ab € 0,351*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.