Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CPF3120K00FKE14 METAL FILM RESISTOR, 120KOHM, 3W, 1%, Re


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1155019
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CPF3120K00FKE14
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstandstechnologie: Metal Film
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 3 W
  • Widerstandstyp: High Power, Precision
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 230 °C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Produktdurchmesser: 4.57 mm
  • Produktlänge: 16.51 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: CPF Series
  • Widerstand: 120 kohm
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: -
  • Nennspannung: 500 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, vishay drahtwiderstand, drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY, CPF3120K00FKE14, 1155019, 115-5019
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,96*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 6,06*
    € 7,21
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,96*
    € 5,90
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.