Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY TVA1410 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR, 20UF, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1160758
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TVA1410
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
axial kondensator vishay
axial kondensator
Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: Lead
  • Qualifikation: -
  • Produktlänge: 31.75 mm
  • Produkthöhe: -
  • Lebensdauer bei Temperatur: -
  • Produktdurchmesser: 9.525 mm
  • Kapazitätstoleranz: -
  • Polarität: Polar
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial Leaded
  • Anschlussabstand: -
  • Kapazität: 20 µF
  • Produktbreite: -
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Spannung (DC): 150 V
  • Produktpalette: ATOM TVA Series
  • Rippelstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, VISHAY, TVA1410, 1160758, 116-0758
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,26*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,66*
    € 9,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,35*
    € 8,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,05*
    € 7,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,68*
    € 6,76
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,44*
    € 6,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,00*
    € 5,95
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,19*
    € 4,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,98*
    € 4,74
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,26*
    € 3,88
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.