Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY TE1204 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR 10UF, 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1161003
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TE1204
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
axial kondensator 10uf 25v
axial kondensator vishay
axial kondensator
Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Rippelstrom: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial Leaded
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Polarität: Polar
  • Qualifikation: -
  • Kapazität: 10 µF
  • Produkthöhe: -
  • Kapazitätstoleranz: -10%, +75%
  • Produktdurchmesser: 6.604 mm
  • Anschlussabstand: -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 hours @ 105°C
  • Spannung (DC): 25 V
  • Produktbreite: -
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Produktpalette: TE Series
  • Produktlänge: 18.364 mm
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, VISHAY, TE1204, 1161003, 116-1003
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,57*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,17*
    € 7,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,94*
    € 7,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,04*
    € 6,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,62*
    € 5,50
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,41*
    € 5,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,03*
    € 4,80
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,33*
    € 3,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,19*
    € 3,80
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,57*
    € 3,06
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.