Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS JW MILLER 8107-RC CHOKE, 2MH, 6.6A, Inductance:2mH, Rated


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1167769
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     8107-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Bauelemente
Drosseln
Produktpalette: 8100 Series
  • DC-Nennstrom: 6.6 A
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Induktivität: 2 mH
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,08*
      
    Preis gilt ab 180.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 360 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 360 Stück
    € 3,85*
    € 4,58
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,38*
    € 4,02
    pro Stück
    ab 720 Stück
    € 3,36*
    € 4,00
    pro Stück
    ab 1800 Stück
    € 3,25*
    € 3,87
    pro Stück
    ab 3600 Stück
    € 3,17*
    € 3,77
    pro Stück
    ab 180000 Stück
    € 3,08*
    € 3,67
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.