Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILLINOIS CAPACITOR 227KXM035MLN ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR 220UF, 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1168025
Hersteller:
     Illinois Capacitor
Herst.-Nr.:
     227KXM035MLN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Spannung (DC): 35 V
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Qualifikation: -
  • Polarität: Polar
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.904 ohm
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Produktbreite: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Lebensdauer bei Temperatur: 4000 hours @ 105°C
  • Produkthöhe: 12.5 mm
  • Rippelstrom: 1.05 A
  • Kapazität: 220 µF
  • Produktpalette: KXM Series
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Produktlänge: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, ILLINOIS CAPACITOR, 227KXM035MLN, 1168025, 116-8025
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,57*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,92*
    € 1,0948
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,84*
    € 0,9996
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,81*
    € 0,9639
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,78*
    € 0,9282
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,73*
    € 0,8687
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,57*
    € 0,6783
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.