Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER 227CKH050M ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR 220UF, 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1178084
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     227CKH050M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Produkthöhe: 16 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Kapazität: 220 µF
  • Produktlänge: -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.7536 ohm
  • Rippelstrom: 510 mA
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Produktbreite: -
  • Qualifikation: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Produktpalette: CKH Series
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 hours @ 105°C
  • Polarität: Polar
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Spannung (DC): 50 V
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, CORNELL DUBILIER, 227CKH050M, 1178084, 117-8084
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,277*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,337*
    € 0,40103
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,297*
    € 0,35343
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,287*
    € 0,34153
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,277*
    € 0,32963
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.