Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CPF21R0000FKE14 METAL FILM RESISTOR, 1 OHM, 2W, 1%, Resi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1179778
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CPF21R0000FKE14
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktlänge: 10.8 mm
  • Nennspannung: 350 V
  • Betriebstemperatur, max.: 230 °C
  • Widerstandstechnologie: Metal Film
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • Qualifikation: -
  • Produktpalette: CPF Series
  • Widerstandstyp: High Power, Precision
  • Produktdurchmesser: 3.68 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Produktbreite: -
  • Nennleistung: 2 W
  • Widerstand: 1 ohm
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, vishay drahtwiderstand, drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY, CPF21R0000FKE14, 1179778, 117-9778
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 3,26*
    € 5,65*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 3,46*
    € 6,25*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,25*
    € 7,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,06*
    € 7,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,73*
    € 6,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,32*
    € 6,33
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,31*
    € 6,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,11*
    € 6,08
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,72*
    € 5,62
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,30*
    € 5,12
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,46*
    € 4,12
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.