Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY PTF565K0000BZEK METAL FILM RESISTOR, 5KOHM, 125mW, 0.1%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1185001
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PTF565K0000BZEK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
metallfilmwiderstand vishay
Qualifikation: -
  • Produktpalette: PTF Series
  • Produktbreite: -
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Produktdurchmesser: 2.31 mm
  • Nennspannung: 300 V
  • Temperaturkoeffizient: ± 5ppm/°C
  • Produktlänge: 7.62 mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Widerstandstyp: High Precision, High Stability
  • Widerstand: 5 kohm
  • Nennleistung: 125 mW
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • Widerstandstechnologie: Metal Film
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY, PTF565K0000BZEK, 1185001, 118-5001
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 2,74*
    € 5,50*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 9,21*
    € 18,69*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,69*
    € 22,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,14*
    € 20,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,03*
    € 19,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,66*
    € 18,64
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,23*
    € 18,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,75*
    € 15,17
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,83*
    € 12,89
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,72*
    € 12,76
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 9,21*
    € 10,96
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMF0W4BB5001A50
    ab € 0,165*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.