Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY RS0102R000FE12 WIREWOUND RESISTOR, 2 OHM, 10W, 1%, Resi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1185015
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RS0102R000FE12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Keramikwiderstand
drahtwiderstand 10w
drahtwiderstand
Betriebstemperatur, max.: 250 °C
  • Widerstandstyp: Precision
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstandstechnologie: Ceramic
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Produktdurchmesser: 47.5 mm
  • Qualifikation: MIL-PRF-26
  • Produktpalette: RS Series
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • Nennspannung: -
  • Nennleistung: 10 W
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstand: 2 ohm
  • Produktbreite: -
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Produktlänge: 9.53 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: vishay drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY, RS0102R000FE12, 1185015, 118-5015
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,73*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,67*
    € 5,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,03*
    € 4,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,78*
    € 4,50
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,70*
    € 4,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,44*
    € 4,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,25*
    € 3,87
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,15*
    € 2,56
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,73*
    € 2,06
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.