Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CII - TE CONNECTIVITY 187-32B200 RELAY, DPDT, 240VAC, 28VDC, 20A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1185068
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     187-32B200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 12v
ly relais
Kontaktstrom: 20 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Spulentyp: Non Latching
  • Kontaktspannung V AC: 240 VAC
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktspannung V DC: 28 VDC
  • Produktpalette: 187 Series
  • Relaismontage: Panel Mount
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Kontaktmaterial: Silver Cadmium Oxide
  • Spulenwiderstand: 120 ohm
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, CII - TE CONNECTIVITY, 187-32B200, 1185068, 118-5068
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 14,76*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,76*
    € 38,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,87*
    € 37,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,27*
    € 34,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,33*
    € 26,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,29*
    € 25,34
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,59*
    € 23,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,08*
    € 21,52
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,48*
    € 20,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,76*
    € 17,56
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.