Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CII - TE CONNECTIVITY 187-32C200 RELAY, DPDT, 240VAC, 28VDC, 20A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1185070
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     187-32C200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 24v
ly relais
Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktmaterial: Silver Cadmium Oxide
  • SVHC: To Be Advised
  • Relaismontage: Panel Mount
  • Kontaktstrom: 20 A
  • Spulentyp: Non Latching
  • Spulenwiderstand: 470 ohm
  • Kontaktspannung V DC: 28 VDC
  • Produktpalette: 187 Series
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Kontaktspannung V AC: 240 VAC
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, CII - TE CONNECTIVITY, 187-32C200, 1185070, 118-5070
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 21,83*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,01*
    € 44,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,96*
    € 41,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,09*
    € 39,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,49*
    € 36,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,41*
    € 36,19
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 26,00*
    € 30,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,89*
    € 30,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,83*
    € 25,98
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.