Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

AMP - TE CONNECTIVITY 2-66105-0 CONTACT, SOCKET, 24-20AWG, CRIMP, Produc


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1185637
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-66105-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Kontaktmaterial: Brass
  • Kontaktanschluss: Crimp
  • Produktpalette: Type III+ Series
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktüberzug: Tin Plated Contacts
  • Leiterstärke (AWG), max.: 20 AWG
  • Zur Verwendung mit: G Series, M Series, CPC Connectors
  • Leiterstärke (AWG), min.: 24 AWG
  • Kontaktausführung: Socket
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 2-66105-0, 1185637, 118-5637
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 63,98*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,6398* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 115,57*
    € 137,53
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 113,74*
    € 135,35
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 105,39*
    € 125,41
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 84,33*
    € 100,35
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 82,58*
    € 98,27
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 73,89*
    € 87,93
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 63,98*
    € 76,14
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    1-66105-6
    ab € 84,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.