Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TENMA SPC15210 BANANA PLUG, SCREW, YELLOW, Gender:Plug,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1185847
Hersteller:
     Tenma
Herst.-Nr.:
     SPC15210
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
tenma bananenstecker
bananenstecker
SVHC: To Be Advised
  • Steckverbinderfarbe: Yellow
  • Kontaktanschluss: Screw
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Ausführung: Plug
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Nennspannung: -
  • Nennstrom: -
  • Kontaktüberzug: Nickel Plated Contacts
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, TENMA, SPC15210, 1185847, 118-5847
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,56*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,71*
    € 3,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,62*
    € 3,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,58*
    € 3,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,20*
    € 2,62
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,04*
    € 2,43
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,94*
    € 2,31
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,56*
    € 1,86
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Tenma
    21-1190
    ab € 3,31*
    Zubehör
    Tenma
    21-2235.
    ab € 3,48*
    Zubehör
    Tenma
    21-2240.
    ab € 3,64*
    Zubehör
    Tenma
    21-3315
    ab € 5,28*
    Zubehör
    Tenma
    21-550
    ab € 8,25*
    Zubehör
    Tenma
    SPC15190
    ab € 3,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.