Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP SPC15314 COAXIAL CABLE, RG-59/U, 3FT, BLACK, Coax


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1185954
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC15314
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
HF-Koaxialkabel
Kabel
konfektionierte
Produktpalette: -
  • Koaxialkabel: RG59
  • Kabellänge - Metrisch: 900 mm
  • Impedanz: 75 ohm
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: -
  • Mantelfarbe: Black
  • Kabellänge - Imperial: 3 ft
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP, SPC15314, 1185954, 118-5954
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,16*
      
    Preis gilt ab 250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 2,49*
    € 2,96
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,44*
    € 2,90
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 2,33*
    € 2,77
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,26*
    € 2,69
    pro Stück
    ab 250000 Stück
    € 2,16*
    € 2,57
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    1577A
    ab € 7,13*
    Zubehör
    Tenma
    TCT-128
    ab € 33,26*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.