Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TENMA SPC15354 INSULATED BANANA JACK, CONNECTOR TYPE:BA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1185993
Hersteller:
     Tenma
Herst.-Nr.:
     SPC15354
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
buchsen
IC-Prüfklemmen
Messtechnik
SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Kontaktüberzug: Nickel Plated Contacts
  • Nennstrom: 16 A
  • Steckverbinderfarbe: Black
  • Produktpalette: Banana Test Connector
  • Kontaktanschluss: Solder
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Steckverbindermontage: Panel Mount
  • Ausführung: Jack
  • Nennspannung: 30 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,22*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,02*
    € 9,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,76*
    € 9,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,34*
    € 8,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,95*
    € 8,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,42*
    € 7,64
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,95*
    € 7,08
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,22*
    € 6,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,76*
    € 5,66
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,80*
    € 4,52
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,22*
    € 3,83
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    SPC15374
    ab € 2,32*
    Zubehör
    Tenma
    SPC15443
    ab € 2,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.