Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP SPC15413 D SUB CONNECTOR, STANDARD, 37 POSITION,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1186051
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC15413
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Steckverbinder
MULTICOMP
Produktpalette: -
  • D-Sub-Gehäusegröße: DC
  • Anzahl der Kontakte: 37 Kontakt(e)
  • Kontaktanschluss: Solder
  • Steckverbindermaterial: Metal Body
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Ausführung: Plug
  • D-Sub-Steckverbinder: Standard
  • Steckverbindermontage: Through Hole Mount Right Angle
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SPC15413, 1186051, 118-6051
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,02*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,43*
    € 29,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,33*
    € 28,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,14*
    € 26,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,45*
    € 25,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,11*
    € 23,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,47*
    € 19,60
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,13*
    € 18,00
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,98*
    € 16,64
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,04*
    € 15,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,02*
    € 13,11
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    SPC15211
    ab € 3,41*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC15306
    ab € 7,08*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC15368
    ab € 12,16*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC15420
    ab € 13,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.