Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STRUTHERS-DUNN PM-17DY-24 RELAY, 4PDT, 240VAC, 28VDC, 35A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1187843
Hersteller:
     Struthers-Dunn
Herst.-Nr.:
     PM-17DY-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 24v
ly relais
Relaisanschlüsse: Screw
  • Relaismontage: Socket
  • Kontaktkonfiguration: 4PDT
  • Kontaktmaterial: Silver Alloy
  • Kontaktspannung V AC: 240 VAC
  • Spulentyp: -
  • Produktpalette: PM Series
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Kontaktstrom: 35 A
  • Spulenwiderstand: 132 ohm
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • Kontaktspannung V DC: 28 VDC
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, STRUTHERS-DUNN, PM-17DY-24, 1187843, 118-7843
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 108,54*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 169,87*
    € 202,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 160,81*
    € 191,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 141,03*
    € 167,83
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 133,59*
    € 158,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 126,18*
    € 150,15
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 118,75*
    € 141,31
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 108,54*
    € 129,16
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Struthers-Dunn
    35D203
    ab € 7,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.